LOVEJOY Butuci de tip C cu canal de cheie, alezaje metrice


Filtru
Tip alezaj: Plictisit , Culoare: Gri/Metalic , Tip cuplaj: C , Dimensiunea CL: 3.05 mm , Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL): 3.05mm , membru elastomer: Cauciuc SOX (NBR) , Sistem de măsurare: metric
StilModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Stil HubMaterialCuplu nominalPreț (ex. TVA)
A
68514462792
C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Fontă337.6 Nm€341.17
RFQ
A
68514445219
C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€398.77
A
68514447265
C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€394.02
RFQ
A
68514459032
C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€394.02
RFQ
A
68514449378
C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Fontă854.17 Nm€487.53
RFQ
A
68514449012
C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Fontă854.17 Nm€488.04
A
68514454363
C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Fontă1037.43 Nm€579.18
RFQ
A
68514447813
C29575mm20 4.9 mm x mm95.25mm231.65mm-Fontă1281.25 Nm€753.15
RFQ
A
68514462695
C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Fontă2135.42 Nm€904.60
RFQ

Butuci de tip C cu canal de cheie, alezaje metrice

Cuplajele cu falci de tip Lovejoy C sunt potrivite pentru asigurarea conexiunii arbore-la-arbore pentru transmisia puterii și pentru a se adapta dezalinierii paralele și unghiulare în mașinile industriale, motoarele electrice și compresoare. Aceste cuplaje cu fălci cu cuplu mai mare au perne elastomerice detașabile radial pentru o întreținere ușoară, fără contact metal cu metal pentru minimizarea uzurii și construcție din fontă pentru a oferi rezistență împotriva uleiului, nisipului, murdăriei, grăsimii și umezelii, asigurând astfel o funcționare în siguranță chiar și cu elastomer. defectarea pernei. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste cuplaje de tip falcă, disponibile în variante de 3500 și 4200 rpm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?