LOVEJOY 68514462695 Butuc de tip C C2955, Dimensiune alezaj 95 mm, canal cheie 25 x 5.4 mm | AN7DQE 62695

LOVEJOY 68514462695 Butuc de tip C C2955, dimensiunea alezajului de 95 mm, canal de cheie 25 x 5.4 mm

Articol: AN7DQE Model: 68514462695Crucea Ref: 62695
€904.60 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip C
# de fălci5
Dimensiunea canalului95mm
Tip alezajPlictisit
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiC2955
Tip cuplajC
Dimensiunea CD244.35mm
Dimensiunea CL3.05 mm
Dimensiunea G47.75mm
Dimensiune HD180.85mm
Dimensiune SL53.85mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM30hp
Putere nominală la 1200 RPM360hp
Putere nominală la 1800 RPM540hp
Lungimea butucului155.7mm
Stil Hub3
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii25 5.4 mm x mm
Dimensiunea cheii25 5.4 mm x mm
Lățimea cheii25 5.4 mm x mm
Lungime prin Bore107.95mm
MaterialFontă
Max. Plictisit102mm
Max. Viteză2300 rpm
Min. Plictisit44mm
Moment de inerție WR2932 lbs.in.mp.
Cuplu nominal2135.42 Nm
Număr de fălci5
În afara Dia.231.65mm
Putere nominală la 1,200 rpm360 CP
Putere nominală la 1,800 rpm540 CP
Putere nominală la 100 rpm30 CP
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Stil HubMaterialCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514445219 Butuc de tip C C276, Dimensiunea alezajului de 42 mm, canal de cheie 2 x 3.3 mm | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€398.77
LOVEJOY 68514449012 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului 55 mm, canal cheie 6 x 4.3 mm | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Fontă854.17 Nm€488.04
LOVEJOY 68514459032 Butuc de tip C C276, dimensiunea alezajului 70 mm, canal cheie 20 x 4.9 mm | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514454363 Butuc de tip C C285, dimensiunea alezajului 90 mm, canal cheie 25 x 5.4 mm | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Fontă1037.43 Nm€478.66
RFQ
LOVEJOY 68514447265 Butuc de tip C C276, dimensiunea alezajului 60 mm, canal cheie 18 x 4.4 mm | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514462792 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Fontă337.6 Nm€281.96
RFQ
LOVEJOY 68514449378 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului 60 mm, canal cheie 18 x 4.4 mm | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Fontă854.17 Nm€402.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462695 Butuc de tip C C2955, dimensiunea alezajului de 95 mm, canal de cheie 25 x 5.4 mm
€904.60 /unitate