PARKER Verifica valva


Filtru
Max. Presiunea de intrare: 5000 psi , Max. Presiune: 5000 psi , Max. Viscozitate: 45-2000 SSU , Max. Presiune a apei: 150 psi , Max. Presiune de lucru: 5000 psi , Temp. de operare: -45 grade până la 132 grade C , Material inel: SS , Material scaun: Metal , Forma: In linie , Material arc: PTFE
StilModelMaterialMaterial corpMarimea corpuluiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Min. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
CPH104P
---8 g / min----€99.96
B
CVH081P
---10 g / min----€41.29
C
DT-620-MSMO-5
-Oţel5 / 8 "-5000 psi---€193.57
RFQ
D
CVH103P
---16 g / min----€44.83
E
DT-750-MOMS-5
-Oţel3 / 4 "-5000 psi---€115.18
RFQ
F
A5VC5-MG
Copolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€23.33
F
A4VC4-MG
Copolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€22.84
F
A6VC6-MG
Copolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€24.71
G
FB6MCVC4-HBLK-05
KynarKynar--300 psi150 grade F-17.8 grade C-€31.57
H
CV-1-1144
PTFE----Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€597.69
I
CV-1-2288
PTFE----Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F-1 31 / 64 "€832.97
I
CV-1-2244
PTFE----Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€587.83
H
CV-1-1188
PTFE----Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F-1 55 / 64 "€809.80
I
CV-1-6644
PTFE----Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€688.74
I
CV-1-6666
PTFE----Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€683.64
I
CV-1-6688
PTFE----Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F-1 31 / 64 "€817.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?