KILLARK Corpuri de iluminat cu locație periculoasă


Filtru
Lampa inclusa: Nu , Cantitate lampă: 2 , Voltaj: 120-277
StilModelTip lămpiTemperatura ambientală. GamăTip de corpWați de lampăLungimeMontareLăţimePutere fixăPreț (ex. TVA)
A
LZ2S17230
F17T8-18 până la 40 grade FFluorescent liniar12029 9 / 16 "Plafon8.031 "34€2,416.01
B
LZ2N32230
F32T80 la 104 grade FDispozitive de localizare periculoase3253.25 "Conductă și suspensie, două butucuri de 3/4 "la capătul dispozitivului, cu reductoare de 3/4" x 1/2 "8.25 "64€1,642.12
C
LZ2S32230
F32T8-18 până la 40 grade FFluorescent liniar12053.5 "Plafon8.031 "64€2,463.07
D
LZ2SE2-32230
F32T8-18 până la 40 grade FFluorescent liniar12053.5 "Plafon8.031 "64€3,577.14

Corpuri de iluminat cu locație periculoasă

Corpurile de iluminat pentru locații periculoase Killark sunt utilizate în fabrici chimice, rafinării, stații de tratare a apelor uzate și a apelor uzate, precum și în tuneluri, industriile de prelucrare a alimentelor. Acestea au o carcasă din oțel vopsit / aluminiu fără cupru / poliester armat cu fibră de sticlă / oțel inoxidabil 316. Sunt disponibile în alb / bej deschis / vopsea gri aplicată electrostatic / finisaj natural din oțel inoxidabil 316 pentru a asigura o rezistență excelentă și o durată de viață mai lungă. Aceste corpuri de iluminat aprobate de ABS sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale cuprinse între -18 și 104 grade F, disponibile în lățimi între 8.031 și 14.5 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă corpuri de amplasare periculoase în opțiuni de montare pe perete, tavan, pandantiv și suport.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?