KILLARK Dispozitive de localizare periculoase


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -20 până la 40 grade F , Puterea dispozitivului: 84 , Înălțime: 5.437 " , Finisajul carcasei: Bronza , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Denumirea lămpii: F42TBX / A / ECO , Lampă inclusă: Da , Cantitate lampă: 2 , Tip lampă: CFL , Wați lampa: 42 , Lungime: 13 11 / 16 " , Voltaj: 120-277 , latime: 13 11 / 16 "
StilModelMontarePreț (ex. TVA)
A
VE3Q8442E30X2GLN
Plafon€4,062.25
B
VE3Q8442E30A2GLN
€4,068.70
C
VE3Q8442E30D4GLN
proptea€3,912.98
D
VE3Q8442E30B2GLN
Perete€4,154.92

Dispozitive de localizare periculoase

Corpurile Killark pentru locații periculoase sunt ideale pentru iluminarea spațiilor de lucru în medii predispuse la gaze și vapori volatili. Acestea dispun de balast cu factor de putere mare și lampă fluorescentă pentru a oferi lumină difuză pentru a reduce umbrele dure și pentru a asigura o iluminare uniformă în întreaga zonă iluminată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de fixare pentru locații periculoase, disponibile în opțiuni de montare pe perete, pandantiv, tavan și suport pe Raptor Supplies. Corpuri de iluminat rezistente la explozie (corpuri anti-explozie) sunt, de asemenea, disponibile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?