KILLARK VE3Q8442E30X2GLN Fixture Cfl Ceiling Mount | AF3CHK 7AP44

KILLARK VE3Q8442E30X2GLN Fixare Cfl Montare pe tavan

În stoc
Articol: AF3CHK Model: VE3Q8442E30X2GLNCrucea Ref: 7AP44

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,062.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de localizare periculoasă
Temperatura ambientală. Gamă-20 până la 40 grade F
Număr articol de fixare4KGN9
Putere fixă84
Înălţime5.437 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiF42TBX / A / ECO
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiCFL
Wați de lampă42
Lungime13 11 / 16 "
Codul de potrivire4
MontarePlafon
Suport de montare Număr articol2PDE8
Voltaj120-277
Lăţime13 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8235
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Caracteristici de fixare 2 balasturi AC fiecare acţionează 1 lampă pentru redundanţă normală a puterii. 1 lampă funcționează în modul de urgență, hub de 3/4".

Variante de produs

ProdusModelMontarePreț
KILLARK VE3Q8442E30A2GLN Fixture Cfl Pendant Mount | AF3CGV 7AP30 VE3Q8442E30A2GLN €4,068.70
KILLARK VE3Q8442E30B2GLN Fixture Cfl Wall Mount | AF3CJA 7AP58 VE3Q8442E30B2GLNPerete€4,154.92
KILLARK VE3Q8442E30D4GLN Fixare Cfl Suport suport | AF3CJQ 7AP72 VE3Q8442E30D4GLNproptea€3,912.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VE3Q8442E30X2GLN Fixare Cfl Montare pe tavan
€4,062.25 /unitate