WESCO Camion de mână greu


Filtru
Culoare: Roșu , Capacitate de incarcare: 800 lb. , Material: Oţel , Inălțime totală: 51 " , Lungime totală: 17.5 " , Lățimea totală: 19.625 " , Materialul roții: Cauciuc Moldon
StilModelTip mânerPreț (ex. TVA)
A
210265
Continuu€374.64
B
210134
Mâner dublu€368.71
C
210135
Pin dublu€404.26
D
210264
Buclă simplă€466.94
E
210263
Pin unic€452.29

Camion de mână greu

Stivuitoarele de mână Wesco au un cadru de oțel și sunt proiectate pentru a ridica și transporta încărcături de până la 800 lb. Aceste stivuitoare de mână au o placă frontală din oțel întărită pe partea inferioară pentru sprijin maxim și sunt echipate cu un singur știft/dublu știft/dublu. / buclă continuă / mâner cu o singură buclă pentru un control sporit. O gamă largă de stivuitoare de mână Wesco grele (cu roți robuste pentru manevrabilitate) este disponibilă pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?