KILLARK LZ2N32230 Fixare Periculoasă | AG7GGW 6YE81

KILLARK LZ2N32230 Fixare Periculoasă

În stoc
Articol: AG7GGW Model: LZ2N32230Crucea Ref: 6YE81

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,642.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat periculos
Temperatura ambientală. Gamă0 la 104 grade F
finalizareaBej deschis
Tip de corpDispozitive de localizare periculoase
Putere fixă64
Înălţime5.75 "
Finisajul locuințelorBej deschis
Material carcasăPoliester ranforsat cu fibra de sticla
Denumirea lămpiiF32T8
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă32
Lungime53.25 "
MontareConductă și suspensie, două butucuri de 3/4 "la capătul dispozitivului, cu reductoare de 3/4" x 1/2 "
Voltaj120-277
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.8695
Înălțimea navei (cm)140.97
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Manipularea alimentelor și zonele periculoase de la cărbune sau praf de lemn, vapori periculoși clasa I Div 2 și umiditate puternică

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiTemperatura ambientală. GamăTip de corpWați de lampăLungimeMontareLăţimePutere fixăPreț
KILLARK LZ2S17230 Corp Fluorescent Periculoase F17t8 | AD8HEL 4KGR3 LZ2S17230F17T8-18 până la 40 grade FFluorescent liniar12029 9 / 16 "Plafon8.031 "34€2,416.02
KILLARK LZ2S32230 Corp Fluorescent Periculoase F32t8 | AD8HEM 4KGR4 LZ2S32230F32T8-18 până la 40 grade FFluorescent liniar12053.5 "Plafon8.031 "64€2,463.08
KILLARK LZ2SE2-32230 Corp Fluorescent Periculoase F32t8 120v | AD8HEN 4KGR5 LZ2SE2-32230F32T8-18 până la 40 grade FFluorescent liniar12053.5 "Plafon8.031 "64€3,577.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK LZ2N32230 Fixare Periculoasă
€1,642.13 /unitate