Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2032 #2 Phillips Power Bit | AD8LUX 4KX06

DEWALT DW2032 #2 Phillips Power Bit

În stoc
Articol: AD8LUX Model: DW2032Crucea Ref: 4KX06
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
€5.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului3.5 "
Stil BitPhillips
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiArticolMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
Bit Phillips #2002 DEWALT DW2 - Pachet de 2 | AD8LLW 4KW95 DW2002-Inserați BitS2 Oțel1"#22€7.48
Bit Phillips DEWALT DW2003 #3 - Pachet de 2 | AD8LLX 4KW96 DW2003-Inserați BitS2 Oțel1"#32€6.81
DEWALT DW2021 #1 Phillips Power Bit | AD8LUT 4KX02 DW2021-Inserați BitOțel forjat la rece2"#11€4.33
DEWALT DW2022 #2 Phillips Power Bit | AD8LUU 4KX03 DW2022-Inserați BitOțel forjat la rece2"#21€4.26
DEWALT DW2023 #3 Phillips Power Bit | AD8LUV 4KX04 DW2023-Bit de putereOțel forjat la rece2"#31€4.27
DEWALT DW2031 #1 Phillips Power Bit | AD8LUW 4KX05 DW20313.5 "Bit de putereOţel inoxidabil3.5 "#11€5.84
DEWALT DW2033 #3 Phillips Power Bit | AD8LUY 4KX07 DW20333.5 "Bit de putereOţel3.5 "#31€5.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2032 #2 Phillips Power Bit
€5.90 /unitate