Evaluare tensiune AC: 240 VAC , Evaluare AIC: 25kAIC @ 240V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 5.8 " , Marimea ramei: 400A / Q4 , Tip cadru: Q4 , Înălțime: 11 " , Max. Dimensiunea firului: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Dimensiunea firului: 1 AWG (Al) , Montare: Free Stand , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic , Voltaj: 240V , latime: 6"
Întrerupătoare automate din seria Q4
Întreruptoarele Square D din seria Q4 protejează circuitele sensibile de fluxurile excesive de curent care cauzează suprasarcini sau scurtcircuite. Aceste întreruptoare de circuit dispun de un mecanism de comutare peste centru pentru a asigura o funcționare rapidă de acționare și întrerupere cu indicare pozitivă a mânerului. Elementele de declanșare termomagnetice sunt calibrate la o temperatură ambientală de 40 de grade Celsius pentru a asigura o declanșare uniformă. Ele vin cu un buton de apăsare pentru declanșare care permite utilizatorului să declanșeze manual întrerupătorul și să efectueze verificări de întreținere. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste întreruptoare din seria Q4 care pot fi montate în orice poziție.