SQUARE D Q4L3300 Întrerupător 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1

SQUARE D Q4L3300 Întrerupător 300a 3p 240vac Lug

În stoc
Element: AF9HVE Model: Q4L3300Crucea Ref: 2KDF1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,586.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi300
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime5.8 "
Marimea ramei400A / Q4
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat3000A
Setare declanșare cu amplificator redus1500A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Înălțimea navei (cm)23.6
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)29.69
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D Q4L3350 Întrerupător 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€6,572.44
SQUARE D Q4L3250 Întrerupător 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962 Q4L3250250€2,659.31
SQUARE D Q4L3400 Întrerupător 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€7,084.99
SQUARE D Q432250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTL Q432250250A€4,173.83
SQUARE D Q432300 Întrerupător I-line Style Plug-in 300 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTM Q432300300A€4,173.83
SQUARE D Q432350 Întrerupător cu carcasă turnată I-Line, cu priză, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A€4,173.83
SQUARE D Q432400 Întrerupător I-line Style Plug-in 400 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTP Q432400400A€4,440.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Q4L3300 Întrerupător 300a 3p 240vac Lug
€6,586.10 /unitate