SQUARE D Q432350 Întrerupător cu carcasă turnată I-Line, cu priză, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN

SQUARE D Q432350 Întrerupător cu carcasă turnată I-Line, cu priză, 350 A, 240 VAC, 3 P

În stoc
Articol: AG8TTN Model: Q432350

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,173.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC25kAIC @ 240V
amperi350A
Tip cadruQ4
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)22.45
Lățimea navei (cm)22.86

Detalii produs:

    • Square D Q432350 este un întrerupător de circuit de tip I-Line cu protecție termică-magnetică de declanșare care îndeplinește standardele UL / CSA.
    • Este un întrerupător cu carcasă turnată cu 3 poli, trifazat, cu caracteristici de declanșare de lungă durată și instantanee, ceea ce îl face ideal pentru aplicațiile de distribuție a energiei.
    • Acest întrerupător Square D funcționează la 350 A / 240 VAC și oferă un rating AIC de 25 kA la 240 V.

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D Q4L3300 Întrerupător 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1 Q4L3300300€6,586.10
SQUARE D Q4L3350 Întrerupător 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€6,572.44
SQUARE D Q4L3250 Întrerupător 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962 Q4L3250250€2,659.31
SQUARE D Q4L3400 Întrerupător 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€7,084.99
SQUARE D Q432250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTL Q432250250A€4,173.83
SQUARE D Q432300 Întrerupător I-line Style Plug-in 300 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTM Q432300300A€4,173.83
SQUARE D Q432400 Întrerupător I-line Style Plug-in 400 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTP Q432400400A€4,440.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Q432350 Întrerupător cu carcasă turnată I-Line, cu priză, 350 A, 240 VAC, 3 P
€4,173.83 /unitate