DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Supapă cu bilă electronică din alamă 2 inchi | AA8YYQ 1AWB8

DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Robinet electronic cu bilă din alamă de 2 inch

În stoc
Element: AA8YYQ Model: EYHG8AUE01Ref încrucișat: 1AWB8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,751.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlege. Supapa cu bilă acționată
Temperatura ambientală. Gamă-22 grade până la 149 grade F
Material de bilăAlamă placată cu Ni-Chrome
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximăCWP de 400 psi
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei400 psi
MountDirect
Număr de porturi3
Dimensiunea conductei2"
PortStil deviator L
Evaluat pentruCWP de 400 psi
Material sigiliuViton
Garnituri etansareViton
Material scaunRTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăMedii -20 grade până la 300 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F
Structura supapei2-Piece
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.561
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS8481809025
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăTip conexiuneMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiTemp. GamăVoltajPreț
DYNAQUIP CONTROLS EYHGAAUE01 Supapă cu bilă electronică din alamă 3 inchi | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 grade până la 149 grade FFNPT x FNPT125 psi3"Medii -20 grade până la 300 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F115 VAC€5,033.41
DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 Supapă cu bilă electronică din alamă 1/2 inch | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,060.50
DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 Supapă cu bilă electronică din alamă 3/4 inch | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,113.97
DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25 Supapă cu bilă electronică din alamă 1 inch | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,358.64
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 Supapă cu bilă electronică alamă 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,533.09
DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Supapă cu bilă electronică Alama 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F115 VAC€1,809.64
DYNAQUIP CONTROLS EYHG1AUE20H Supapă cu bilă electronică alamă 1/4 inch | AA8YZV 1AWE8 EYHG1AUE20H-40 grade până la 150 grade FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grade până la 300 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F12VDC, 24 VAC / VDC€1,190.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Robinet electronic cu bilă din alamă de 2 inch
€4,751.56 /unitate