Siguranța Bussmann LP-CC-15 este ideală pentru a asigura protecția circuitului prin întreruperea fluxului de curent atunci când apar condiții de supracurent. Această siguranță protejează echipamentul, previne deteriorarea și menține siguranța ambelor sisteme electrice din sistemele electrice, de la mașini industriale la circuite comerciale.
Caracteristici:
- Vine cu o configurație cu două elemente și performanță de întârziere pentru protecție imediată împotriva deschiderilor nedorite ale siguranțelor din cauza curenților de supratensiune.
- Această linie de siguranțe Low-Peak menține un raport de intensitate constant de 2:1 pentru o protecție perfectă și timp de nefuncționare minim.
- Capacitatea sa de limitare a curentului protejează componentele din aval de efectele termice și magnetice ale curenților de scurtcircuit, protejând atât echipamentul, cât și personalul.
- Această siguranță Bussmann LP-CC-15 are o putere de întrerupere impresionantă de 200 kA, asigurând o siguranță optimă în medii critice.
- Pentru un bloc de curent ridicat, consultați Bussmann LP-CC-30 unitate având un curent nominal de 30 A și un nivel de întrerupere de 200 kA la 600 VAC și 20 kA la 150 VDC.
Întrebări frecvente:
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o siguranță pentru aplicația mea?
A. Când alegeți o siguranță, luați în considerare factori precum valoarea nominală a curentului, valoarea nominală de întrerupere și caracteristica de întârziere care se aliniază cu cerințele aplicației dumneavoastră specifice.
Î. Pot înlocui siguranțele mele existente cu siguranțe Bussmann LP-CC-15 pentru o performanță mai bună?
R. Da, trecerea la siguranțele LP-CC-15 poate oferi beneficii, cum ar fi valori mai mari de întrerupere și caracteristici de întârziere. De asemenea, poate duce la o reducere cu până la 33% a stocului de siguranțe existente, simplificând întreținerea și gestionarea stocurilor.
Î. Cum se instalează siguranța Bussmann LP-CC-15?
R. Această siguranță cu întârziere/funcție lentă este proiectată pentru a fi integrată perfect într-un suport, asigurând o protecție sigură și fiabilă a circuitului pentru o instalare și înlocuire eficientă, minimizând timpul de nefuncționare și îmbunătățind procedurile de întreținere.