Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LP-CC-1/2 Siguranță 1/2a Clasa Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45

BUSSMANN LP-CC-1/2 Siguranță 1/2a Clasa Cc Lpcc 600vac/300vdc

În stoc
Articol: AA9FMK Model: LP-CC-1/2Crucea Ref: 1CX45

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€20.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăCC
Diametru13 / 32 "
EAN5027590096652
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz ATDR
Amplificatoare cu siguranță1/2
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)1.04
Lățimea navei (cm)1.04
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajStilul corpuluiClasăEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LP-CC-1, 1 A, standard, 600 V, tub melaminat | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCCilindricăClasa CC1A300V1200kA la 600V AC, 20kA la 300V DC1 1 / 2 "€21.42
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Siguranță 1-1/4a Clasa Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCCilindricCC--1.25200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Siguranță 1-1/8a Clasa Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCCilindricCC--1.125200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Siguranță 1-4/10a Clasa Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCCilindricCC--1-4 / 10200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€58.25
Siguranță BUSSMANN LP-CC-10, 10 A, standard, 600 V, tub melaminat | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCCilindricăClasa CC10A150V10200kA la 600V AC, 20kA la 150V DC1 1 / 2 "€20.82
Siguranță BUSSMANN LP-CC-12 Clasa 12a Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCCilindricCC--12200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€22.69
Siguranță BUSSMANN LP-CC-15, 15 A, standard, 600 V, tub melaminat | AA9FMN 1CX48 LP-CC-15600VAC / 150VDCCilindricăClasa CC15A150V15200kA la 600V AC, 20kA la 150V DC1 1 / 2 "€20.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LP-CC-1/2 Siguranță 1/2a Clasa Cc Lpcc 600vac/300vdc
€20.82 /unitate