DAYTON Fante de ușă, înălțime de 6-1 / 8 inch


Filtru
Grosimea ușii: 1-3/8 to 2-1/4" , Lățimea flanșei: 1.187 " , Zona liberă: 0.171 Pătrați. , Înălțime: 6.125 " , Număr de lame: 7 , Tip: Admisie sau evacuare , latime: 12.25 "
StilModelfinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
A
6WRK5
Anodizat clarAluminiul extrudat€117.87
B
6WRH7
Vopsea griOţel€89.73

Fante de ușă, înălțime de 6-1 / 8 inch

Grilajele pentru uși Dayton sunt unități compacte care sunt instalate confortabil pe uși pentru a oferi deschideri personalizate pentru admisia, evacuarea și ventilația aerului. Lamele acestor jaluzele sunt plasate în special la un unghi de aproximativ 45 de grade pentru a menține intimitatea. Aceste jaluzele sunt construite din material ușor și rezistent la coroziune și cuprind elemente de fixare pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă de aceste deschideri de perete, disponibile în construcții din oțel și aluminiu extrudat Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?