Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6WRK5 Lambriu pentru ușă 6-1/8 H 12-1/4w Aluminiu | AF2NTL

DAYTON 6WRK5 Lambriu ușă 6-1/8 H 12-1/4w Aluminiu

În stoc
Articol: AF2NTL Model: 6WRK5
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
€117.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPortieră
Înălțimea decupajului4-1 / 2 In.
Lățimea decupajului10-1 / 2 In.
Grosimea ușii1-3/8 to 2-1/4"
finalizareaAnodizat clar
Lățimea flanșei1.187 "
Zona liberă0.171 Pătrați.
Înălţime6.125 "
MaterialAluminiul extrudat
Numărul de lame7
TipAdmisie sau evacuare
Lăţime12.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7610900080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialPreț
DAYTON 6WRH7 Lambriu pentru ușă 6-1/8 H 12-1/4 W Oțel | AF2NRR 6WRH7Vopsea griOţel€89.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6WRK5 Lambriu ușă 6-1/8 H 12-1/4w Aluminiu
€117.87 /unitate