BUSSMANN LP-CC Siguranțe cu întârziere la vârf scăzut, 600 VAC/300 VDC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600V , Materialul corpului: Melamina , Tipul conexiunii: Capătul virolei x Capătul virolei , Diametru: 13 / 32 " , Element: Dual , Pentru seria bloc de siguranțe: BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG , Funcțional egal cu: Ferraz ATDR , Design bloc de siguranțe: Respingere , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: Bussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR , Cantitate pachet: 10 , Respingere/Nerespingere: Respingere , Timp de raspuns: 12 sec. @ 200% , Viteza: Întârziere , Tip: Siguranță cu întârziere pentru limitarea curentului , Indicație vizuală: Neindicativ
StilModelVoltajStilul corpuluiClasăEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț (ex. TVA)
A
LP-CC-9
600VAC / 150VDCCilindricCC--9200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€56.70
B
LP-CC-3
600VAC / 150VDCCilindricăClasa CC3A150V3200kA la 600V AC, 20kA la 150V DC1 1 / 2 "€56.70
A
LP-CC-7-1 / 2
600VAC / 150VDCCilindricCC--7.5200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.82
A
LP-CC-8
600VAC / 150VDCCilindricCC--8200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.82
A
LP-CC-7
600VAC / 150VDCCilindricCC--7200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€56.70
C
LP-CC-6-1 / 4
600VAC / 150VDCCilindricăClasa CC6.25A150V6.25200kA la 600V AC, 20kA la 150V DC1 1 / 2 "€51.88
A
LP-CC-6
600VAC / 150VDCCilindricCC--6200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.82
A
LP-CC-5-6 / 10
600VAC / 150VDCCilindricCC--5-6 / 10200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€52.92
A
LP-CC-5
600VAC / 150VDCCilindricCC--5200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.17
A
LP-CC-4-1 / 2
600VAC / 150VDCCilindricCC--4.5200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.82
D
LP-CC-4
600VAC / 150VDCCilindricăClasa CC4A150V4200kA la 600V AC, 20kA la 150V DC1 1 / 2 "€56.70
A
LP-CC-3-2 / 10
600VAC / 150VDCCilindricCC--3-2 / 10200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.82
A
LP-CC-3-1 / 2
600VAC / 150VDCCilindricCC--3.5200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€56.70
E
LP-CC-15
600VAC / 150VDCCilindricăClasa CC15A150V15200kA la 600V AC, 20kA la 150V DC1 1 / 2 "€57.17
F
LP-CC-10
600VAC / 150VDCCilindricăClasa CC10A150V10200kA la 600V AC, 20kA la 150V DC1 1 / 2 "€52.92
A
LP-CC-12
600VAC / 150VDCCilindricCC--12200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.82
A
LP-CC-6/10
600VAC / 300VDCCilindricCC--6/10200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€52.92
A
LP-CC-1-6 / 10
600VAC / 300VDCCilindricCC--1-6 / 10200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€57.82
A
LP-CC-1-1 / 4
600VAC / 300VDCCilindricCC--1.25200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€56.70
A
LP-CC-1-8 / 10
600VAC / 300VDCCilindricCC--1-8 / 10200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€52.92
A
LP-CC-1-1 / 2
600VAC / 300VDCCilindricCC--1.5200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€56.70
A
LP-CC-1-1 / 8
600VAC / 300VDCCilindricCC--1.125200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€57.82
A
LP-CC-1-4 / 10
600VAC / 300VDCCilindricCC--1-4 / 10200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€52.92
A
LP-CC-20
600VAC / 300VDCCilindricCC--20200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€58.81
A
LP-CC-1/2
600VAC / 300VDCCilindricCC--1/2200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€57.17
A
LP-CC-25
600VAC / 300VDCCilindricCC--25200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.82
G
LP-CC-2
600VAC / 300VDCCilindricăClasa CC2A300V2200kA la 600V AC, 20kA la 300V DC1 1 / 2 "€52.92
A
LP-CC-2-1 / 2
600VAC / 300VDCCilindricCC--2.5200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€56.70
A
LP-CC-30
600VAC / 300VDCCilindricCC--30200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€57.17
A
LP-CC-2-1 / 4
600VAC / 300VDCCilindricCC--2.25200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€57.82
H
LP-CC-1
600VAC / 300VDCCilindricăClasa CC1A300V1200kA la 600V AC, 20kA la 300V DC1 1 / 2 "€52.92
A
LP-CC-2-8 / 10
600VAC / 300VDCCilindricCC--2-8 / 10200kA la 600VAC, 20kA la 300VDC1.5 "€57.82
A
LP-CC-8/10
600VAC / 300VDCCilindricCC--8/10200kA la 600VAC, 20kA la 150VDC1.5 "€51.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?