Tip conector: Terminal cu șurub , Afișare: LCD cu 4 cifre , Afișează cifre: selectabil , Interval de afișare: 9999 , Se potrivește: 72 36 mm x mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240 VAC , Montare: Tăia , Putere necesară: 24VAC, 24 la 48VDC
Termocuplu / RTD la temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% sau +/- 1C) +/- 1 Cifra în afara intervalului de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1 cifră analogică la temperatura camerei (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 cifră în afara intervalului de temperatură a camerei. +/- 0.5C% FS +/- 1Cifră
On / Off sau P, PI, PD, PID
3.78 "
DPST
1.89 "
Regulator de temperatură
2.54 "
Releu 250 VCA 3A 1a
-
RFQ
Controler digital de temperatură
Regulatoarele digitale de temperatură Autonics sunt concepute pentru a controla și menține temperatura sistemelor de încălzire și/sau răcire. Acestea dispun de un afișaj LED cu 4 cifre, o alarmă AL1, o funcție de ardere încorporată, un senzor RTD cu termocuplu sau platină și puncte de referință superioare și inferioare reglabile. Aceste regulatoare de temperatură Autonics listate UL și certificate CE vă permit să setați temperatura folosind un cadran și să aveți o perioadă de control cuprinsă între 0.1 și 120 de secunde. Puteți alege dintr-o gamă largă de aceste regulatoare de temperatură pe baza diferitelor tensiuni de intrare, puteri nominale și lungimi.