DAYTON Protectori suplimentari IEC, curba C


Filtru
AER @ 125VDC: 10kA , AER @ 240VAC: 7.5kA , AER @ 277VAC: 5kA , AER @ 480VAC: 7.5kA , Tip curbă: C , Adâncime: 2.91 " , Lungime: 3.21 " , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Montare: DIN Rail , Conexiune terminală: Clemă cu șurub , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare AIRamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
5ZUZ3
277 VAC-6Nu a fost votat4AWG10.71 "€71.05
A
5ZUZ4
277 VAC-10Nu a fost votat4AWG10.71 "€78.18
A
5ZUV1
277 VAC-40Nu a fost votat2AWG10.71 "€39.08
A
5ZUZ2
277 VAC-4Nu a fost votat4AWG10.71 "€67.53
A
5ZUZ1
277 VAC-2Nu a fost votat4AWG10.71 "€122.48
B
5ZVC3
480 VAC-2Nu a fost votat4AWG32.13 "€155.78
C
5ZVA9
480 VAC7.5k@480 VDC40Nu a fost votat2AWG21.42 "€208.62
C
5ZUV7
480 VAC7.5k@480 VDC10Nu a fost votat4AWG21.42 "€136.50
C
5ZVA2
480 VAC7.5k@480 VDC2Nu a fost votat4AWG21.42 "€155.99
B
5ZUV2
480 VAC-20Nu a fost votat4AWG32.13 "€190.51
B
5ZVD2
480 VAC-63Nu a fost votat2AWG32.13 "€257.18
B
5ZVC5
480 VAC-6Nu a fost votat4AWG32.13 "€158.61
C
5ZVA6
480 VAC7.5k@480 VDC20Nu a fost votat4AWG21.42 "€133.42
B
5ZVD0
480 VAC-40Nu a fost votat2AWG32.13 "€178.00
C
5ZVA8
480 VAC7.5k@480 VDC32Nu a fost votat2AWG21.42 "€134.63
B
5ZVD1
480 VAC-50Nu a fost votat2AWG32.13 "€257.18
B
5ZVC9
480 VAC-32Nu a fost votat2AWG32.13 "€223.61
B
5ZVC8
480 VAC-25Nu a fost votat4AWG32.13 "€175.71
C
5MLE2
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "€187.05
A
5MLC0
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "€116.01
A
5MLC3
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "€107.98
A
5MLC6
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "€70.67
C
5MLD6
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€124.56
C
5MLD7
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€133.82
A
5MLC5
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "€72.47
C
5MLD4
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4AWG21.42 "€292.22
C
5MLD8
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC20440 VDC4AWG21.42 "€142.76

Protectori suplimentari IEC, curba C

Protectoarele suplimentare Dayton IEC sunt întreruptoare de circuit miniaturale care urmează caracteristicile curbei C, concepute pentru protejarea aparatelor electrice. Aceste dispozitive de protecție IEC sunt evaluate la 277VAC sau 480VAC și dispun de declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție de lungă durată și instantanee de limitare a curentului și un actuator de comutare ca indicator de declanșare. Sunt echipate cu terminale cu șurub și montare pe șină DIN pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru și pentru a asigura o conexiune sigură cu panourile. Aceste protectoare suplimentare IEC listate UL și certificate CSA sunt disponibile în configurații cu 1, 2 și 3 poli pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?