Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini întrerupător DAYTON 5ZVA2 Curba C 2p 2a 480v | AE7PXF

DAYTON 5ZVA2 Mini întrerupător C Curba 2p 2a 480v

În stoc
Articol: AE7PXF Model: 5ZVA2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€155.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar
Evaluarea tensiunii AC480 VAC
Evaluare AIR7.5k@480 VDC
amperi2
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3.21 "
Max. Evaluare AIR7.5kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime1.42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare AIRamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț
Mini întrerupător DAYTON 5MLC0 Curba C 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "€116.01
Mini întrerupător DAYTON 5MLC3 Curba C 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "€107.98
Mini întrerupător DAYTON 5MLC5 Curba C 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC5Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "€72.47
Mini întrerupător DAYTON 5MLC6 Curba C 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "€70.68
Mini întrerupător DAYTON 5MLD4 Curba C 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4AWG21.42 "€292.22
Mini întrerupător DAYTON 5MLD6 Curba C 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€124.56
Mini întrerupător DAYTON 5MLD7 Curba C 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€133.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5ZVA2 Mini întrerupător C Curba 2p 2a 480v
€155.98 /unitate