PARKER Nipluri / dopuri din seria TL, fără supape, corp din oțel


Filtru
Material corp: Oţel , Max. Presiune de operare: 300 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Tip supapă: Nevalutat
StilModelMarimea corpuluiTip conexiuneFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
TL-504-4FP
1 / 2 "NPTF-1 / 4-18 "Femeie€13.75
RFQ
B
TL-504-8HB
1 / 2 "Furtun furtun1 / 2 "--€20.07
RFQ
B
TL-504-4HB
1 / 2 "Furtun furtun1 / 4 "--€19.97
RFQ
C
TL-504-4MP
1 / 2 "NPTF-1 / 4-18 "Masculin€14.56
RFQ
A
TL-504-6FP
1 / 2 "NPTF-3 / 8-18 "Femeie€18.42
RFQ
C
TL-504-12MP
1 / 2 "NPTF-3 / 4-14 "Masculin€32.25
RFQ
C
TL-504-6MP
1 / 2 "NPTF-3 / 8-18 "Masculin€12.58
RFQ
C
TL-254-2MP
1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Masculin€9.15
RFQ
A
TL-254-4FP
1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Femeie€10.39
RFQ
A
TL-254-2FP
1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Femeie€13.09
RFQ
B
TL-254-6HB
1 / 4 "Furtun furtun3 / 8 "--€15.40
RFQ
C
TL-254-4MP
1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Masculin€7.06
RFQ

Nipluri / dopuri din seria TL, fără supape, corp din oțel

Niplurile din seria TL Parker (capete tată) sunt potrivite pentru conectarea cu prize Schrader (capete femele) de aceeași dimensiune pentru a crea o etanșare mecanică pozitivă în aplicații de înaltă presiune. Aceste unități dispun de conexiune tip blocare prin răsucire care previne deconectarea accidentală în timpul utilizării, ideale pentru utilizarea în laboratoare chimice, cabine de vopsea, pistoale de suflare, conducte de apă, pistoale de unsoare și echipamente de curățare. Alegeți dintr-o serie de aceste cuplaje de furtun cu conectare rapidă, disponibile în conexiuni de tip NPTF și Hose Barb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?