Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Mamelon TL-504-4FP, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel

În stoc
Articol: BT7FUU Model: TL-504-4FP

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€16.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0518

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț
Mamelon PARKER TL-254-4FP, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | BT7FTX TL-254-4FP1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Femeie€13.55
Mamelon PARKER TL-254-2MP, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | BT7FUA TL-254-2MP1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Masculin€11.06
Mamelon PARKER TL-254-2FP, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | BT7FUB TL-254-2FP1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Femeie€15.67
Mamelon PARKER TL-254-6HB, Dimensiune de 1/4 inch, Bara de furtun, Împingere pentru conectare, Oțel | BT7FUE TL-254-6HB1 / 4 "Furtun furtun3 / 8 "--€18.51
Mamelon PARKER TL-254-4MP, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | BT7FUF TL-254-4MP1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Masculin€8.86
Mamelon PARKER TL-504-12MP, dimensiunea corpului de 1/2 inch, dimensiune filet 3/4-14 inch, oțel | BT7FUN TL-504-12MP1 / 2 "NPTF-3 / 4-14 "Masculin€38.99
Mamelon PARKER TL-504-4HB, Dimensiune de 1/2 inch, Bara de furtun, Împingere pentru conectare, Oțel | BT7FUP TL-504-4HB1 / 2 "Furtun furtun1 / 4 "--€22.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon TL-504-4FP, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel
€16.04 /unitate