DAYTON Amortizor de foc / fum motorizat, rotund


Filtru
Adâncime: 15.625 " , Clasament la foc: 1-1 / 2 ore. , Cadru: 20 cal. , Hz: 60 , Material: Oțel galvanizat , Max. Temp.: 350 grade F , Max. Viteză: 3000 fpm , Tip de montare: Vertical orizontal , Faza: 1 , Sigilii: Lama din cauciuc siliconic extrudat , Forma: Rundă
StilModelZona liberăVoltajPreț (ex. TVA)
A
3HGK6
23.04 mp24€1,109.91
A
3HGL4
23.04 mp120€1,105.53
A
3HGK7
43.34 mp24€1,117.45
A
3HGL5
43.34 mp120€1,132.92
A
3HGL6
69.84 mp120€1,151.47
A
3HGK8
69.84 mp24€1,175.48
A
3HGK9
93.45 mp24€1,210.58
A
3HGL7
93.45 mp120€1,206.58
A
3HGL8
131.04 mp120€1,256.68
A
3HGL1
131.04 mp24€1,260.75
A
3HGL2
172.79 mp24€1,334.33
A
3HGL9
172.79 mp120€1,331.31
A
3HGN1
216.00 mp120€1,398.65
A
3HGL3
216.00 mp24€1,512.55

Amortizor de foc / fum motorizat, rotund

Clapetele de incendiu/fum motorizate Dayton sunt instalate în locații în care conductele de aer sunt protejate atât de bariere antifoc, cât și de fum pentru a preveni răspândirea flăcărilor și a fumului în întreaga unitate. Aceste amortizoare oferă, de asemenea, timp suplimentar ocupanților pentru a părăsi clădirea în timpul pericolului de incendiu. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 20 pentru a rezista la temperaturi ridicate și pot fi montate atât în ​​poziție orizontală, cât și verticală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare, disponibile cu tensiuni nominale de 24 și 120V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?