Amortizor DAYTON 3HGL8, motorizat, 13 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 120 V, rotund | AC9LNA

DAYTON Amortizor 3HGL8, motorizat, 13 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 120 V, rotund

În stoc
Element: AC9LNA Model: 3HGL8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,256.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de incendiu / fum motorizat
Lamă14 cal.
Adâncime15.625 "
Rezistente la foc1-1 / 2 ore.
Inrameaza-le20 cal.
Zona liberă131.04 mp
Hz60
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp.350 grade F
Max. Viteză3000 fpm
Tip montareVertical orizontal
Fază1
Diferențial de presiune Max.4 "wg
Garnituri etansareLama din cauciuc siliconic extrudat
ModelaRundă
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.115
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amortizor real Sz. Dia. (13-7 / 8 ")
    • Diametru nominal al conductei. (14")

Variante de produs

ProdusModelZona liberăVoltajPreț
Amortizor DAYTON 3HGK6, motorizat, 5 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LMN 3HGK623.04 mp24€1,109.91
Amortizor DAYTON 3HGK7, motorizat, 7 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LMP 3HGK743.34 mp24€1,117.45
Amortizor DAYTON 3HGK8, motorizat, 9 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LMQ 3HGK869.84 mp24€1,175.48
Amortizor DAYTON 3HGK9, motorizat, 11 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LMR 3HGK993.45 mp24€1,210.58
Amortizor DAYTON 3HGL1, motorizat, 13 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LMT 3HGL1131.04 mp24€1,260.75
Amortizor DAYTON 3HGL2, motorizat, 15 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LMU 3HGL2172.79 mp24€1,334.33
Amortizor DAYTON 3HGL3, motorizat, 17 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LMV 3HGL3216.00 mp24€1,512.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Amortizor 3HGL8, motorizat, 13 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 120 V, rotund
€1,256.68 /unitate