SHARPE VALVES Supapă de poartă din oțel carbon forjat, sudură cu soclu


Filtru
Material corp: Oțel carbon forjat , Stil capota: Prinsa , Clasa: Clasa de 800 , Tipul conexiunii: Sudură cu soclu , Material mâner: Otel carbon , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 850 grade F , Max. Presiunea aburului: 1460 psi , Max. Presiune a apei: 1975 psi , Material tijă: 410 oțel inoxidabil , Tip tijă supapă: În creștere , Material pană: 410 oțel inoxidabil
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
SV34834SW004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-35/64 "€147.81
A
SV34834SW002
3 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€131.53
A
SV34834SW003
3 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€138.02
A
SV34834SW006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-21/32 "€170.64
A
SV34834SW012
4 23 / 32 "1.25 "9-1/16 "€371.78
A
SV34834SW014
4 23 / 32 "1.5 "9-1/16 "€373.92
A
SV34834SW010
4.375 "1"7.593€207.63
A
SV34834SW020
5 33 / 64 "2"11-9/64 "€490.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?