Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV34834SW004 Supapă cu gură Clasa 800 1/2 inch Socket Weld | AB2YBB 1PRH7

SHARPE VALVES SV34834SW004 Supapă de poartă Clasa 800 1/2 inch Socket Weld

În stoc
Element: AB2YBB Model: SV34834SW004Crucea Ref: 1PRH7
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
€171.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOțel carbon forjat
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneSudură cu soclu
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3 7 / 64 "
Max. Temperatura fluidului850 grade F
Max. Presiunea aburului1460 psi
Max. Presiune a apei1975 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie6-35/64 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV34834SW002 Supapă cu gură Clasa 800 1/4 inch | AB2YAZ 1PRH5 SV34834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€152.87
SHARPE VALVES SV34834SW003 Supapă cu gură Clasa 800 3/8 inch | AB2YBA 1PRH6 SV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€160.34
SHARPE VALVES SV34834SW006 Supapă cu gură Clasa 800 3/4 inch Socket Weld | AB2YBC 1PRH8 SV34834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21/32 "€198.19
SHARPE VALVES SV34834SW010 Supapă cu gură Clasa 800 1 inch Socket Weld | AB2YBD 1PRH9 SV34834SW0104.375 "1"7.593€242.51
SHARPE VALVES SV34834SW012 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/4 inch | AB2YBE 1PRJ1 SV34834SW0124 23 / 32 "1.25 "9-1/16 "€430.87
SHARPE VALVES SV34834SW014 Supapă cu gură Clasa 800 1-1/2 inch | AB2YBF 1PRJ2 SV34834SW0144 23 / 32 "1.5 "9-1/16 "€435.32
SHARPE VALVES SV34834SW020 Supapă cu gură Clasa 800 2 inch Socket Weld | AB2YBG 1PRJ3 SV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9/64 "€572.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV34834SW004 Supapă de poartă Clasa 800 1/2 inch Socket Weld
€171.74 /unitate