PARKER Seria 6600, cuplaje rapide hidraulice de 1/4 inch


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Tip blocare: Bile de blocare , Mecanism de blocare: Minge , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Material de etanșare: Nitril , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Tip fir: Femeie , Design supapă: Păpuşă , Tip supapă: Păpuşă
StilModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăSchimbul ParkerPreț (ex. TVA)
A
6608-12-10
1 1/16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€222.19
B
6608-12-12
1 1/16-12 "3 / 4 "ORB28 Gal / min-4000 psi--€111.63
RFQ
B
6608-16-16
1 5/16-12 "1"ORB50 Gal / min-4000 psi--€187.78
RFQ
A
6601-16-16
1-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€204.15
A
6601-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€99.72
A
6601-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€67.80
A
6601-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "până la 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€87.62
A
6601-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€116.73
A
6608-8-10
3 / 4-161 / 2 "ORB12 Gal / min2 47 / 64 "4000 psi4000 psi6608-8-10€109.33
A
6601-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€91.51
A
6608-10-10
7 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€103.66
A
6608-6-6
9 / 16-183 / 8 "ORB6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6608-6-6€100.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?