Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6601-12-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMP 31A821

PARKER 6601-12-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch NPTF, schimbător, oțel

În stoc
Element: AC4XMP Model: 6601-12-10Crucea Ref: 31A821

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€128.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid hidraulic de 1/4 "
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere12 Gal / min
Lungime2.875 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare4000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă4000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6601-12-10
Dimensiune țeavă NPT3 / 4 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorPăpuşă
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăSchimbul ParkerPreț
PARKER 6601-16-16 Cuplaj hidraulic rapid, 1 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€215.99
PARKER 6601-2-4 Cuplaj hidraulic rapid, 1/4 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "până la 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€95.70
PARKER 6601-4-4 Cuplaj hidraulic rapid, 1/4 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€74.77
PARKER 6601-6-6 Cuplaj hidraulic rapid, 3/8 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€91.84
PARKER 6601-8-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€100.03
PARKER 6608-10-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch ORB, schimbător, oțel | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€104.10
PARKER 6608-12-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch ORB, schimbător, oțel | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1/16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€245.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6601-12-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch NPTF, schimbător, oțel
€128.73 /unitate