A B Capacitate: 200 lbs. , Caster Dia.: 10 " , Lățimea roții: 3" , pliabil: Nu , decapotabil la camion cu platformă: Nu , Adâncime: 25 " , Înălțimea steagului: 12 " , Suporturi pentru steaguri pentru utilizare cu diametrul stâlpului: 3 / 4 " , Lungimea steagului: 13 7 / 8 " , Camion manual Scop: Transport de articole de specialitate , Grosimea plăcii nasului: 0.1 " , Numărul semnelor cu două fețe: 2 , Înălțimea semnului: 9 3 / 4 " , Lățimea semnului: 13 3 / 4 " , Lungimea de bază utilizabilă: 16 " , Latimea utilizabila a bazei: 19 " , Materialul roții: Spumă umplută
Coș de con de trafic
Designul compact al cărucioarelor cu conuri de trafic Vestil economisește spațiu în timp ce depozitați și transportați conurile de trafic. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a oferi rezistență și o capacitate de încărcare de 200 lb. Aceste cărucioare au o bară de mâner și roți umplute cu spumă de 10 inchi pentru a deplasa ușor căruciorul, chiar și pe suprafețe accidentate. Sunt echipate cu suporturi pentru prinderea steagurilor de circulație și două indicatoare imprimate. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare cu conuri de trafic, disponibile cu steaguri opționale de control al traficului activate Raptor Supplies.