Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CCONE-FLAG Drapel opțional de control al traficului, portocaliu | AG7PGU

VESTIL CCONE-FLAG Drapel opțional de control al traficului, portocaliu

În stoc
Articol: AG7PGU Model: CCONE-FLAG

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș portabil cu con
CuloriPortocaliu
Înălțimea steagului12 "
Lungimea steagului13 7 / 8 "
Înălţime24 "
Lungime14 3 / 4 "
MaterialPVC
Unități de măsurareFIECARE
Diametru pol3 / 4 "
Lăţime3 / 4 "
Functioneaza cuCCONE-S-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8310000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL CCONE-S-1 Cărucior Con de Trafic | AG7PGV CCONE-S-1Galben48.5 "25 "Oţel26.25 "€542.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CCONE-FLAG Drapel opțional de control al traficului, portocaliu
€17.07 /unitate