Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARDA NAȚIONALĂ 896V-3 Prag Neted/canelat Top 3 picioare | AC9NRM 3HRT8

NATIONAL GUARD 896V-3 Prag neted/canelat 3 picioare

În stoc
Articol: AC9NRM Model: 896V-3Crucea Ref: 3HRT8
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
€68.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrag
CuloriSilver
finalizareaAluminiu
Se potrivește cu lățimea ușii36 "
Înălţime1 / 2 "
Introduceți materialulVinilin
Lungime3ft
MaterialAluminiu
Tip de suprafațăTop neted / canelat
Grosime0.125 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8865
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimePreț
GARDA NAȚIONALĂ 896V-4 Prag neted/canelat 4 picioare Aluminiu | AC9NRN 3HRU1 896V-4Prag4ft€116.46
GARDA NAȚIONALĂ 896V-6 Prag neted/canelat Top 6 picioare Aluminiu | AC9NRP 3HRU2 896V-6Prag6"€144.39
RFQ
NATIONAL GUARD 659-36" prag cu șaua decalată, partea superioară canelată, freza, 7 inch lățime, 1/2 inch înălțime, 3 ft lungime | CT3ZAM 53YA60 659-36 "Prag-€120.03
NATIONAL GUARD 659-48" Prag de șa decalat, partea superioară canelată, freza, 7 inch lățime, 1/2 inch înălțime, 4 ft lungime | CT3ZAN 53YA61 659-48 "Prag-€160.07
NATIONAL GUARD 896SS-36" Prag bara de protecție, neted, freza, 5 inch lățime, 1/2 inch înălțime, 3 ft lungime | CT3ZFB 53YA62 896SS-36"Prag-€1,015.44
NATIONAL GUARD 896SS-48" Prag bara de protecție, neted, frezat, 5 inch lățime, 1/2 inch înălțime, 4 ft lungime | CT3ZFC 53YA63 896SS-48"Prag-€1,355.20
NATIONAL GUARD 896N-36" Prag pentru bara de protectie pentru usa, partea superioara canelata, freza, latime de 5 inchi, inaltime de 1/2 inch, lungime de 3 ft | CT3ZFD 53XZ89 896N-36"Pragul barei de protecție a ușii-€83.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 896V-3 Prag neted/canelat 3 picioare
€68.62 /unitate