Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.037.0300 Șurub mecanic plat din oțel 3/8-16 X 3 lungime, 10 buc | AH3EKJ 31JT95

GRAINGER U48170.037.0300 Șurub mecanic plat din oțel 3/8-16 X 3 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3EKJ Model: U48170.037.0300Ref. cruce: 31JT95 / 127L42
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
€15.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.081 - 0.094 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.670 - 0.717 "
Tip capPlat
Lungime3"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3897
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.037.0300 Șurub mecanic plat din oțel 3/8-16 X 3 lungime, 10 buc.
€15.77 /ambalaj