VESTIL CCONE-S-1 Cărucior Con de Trafic | AG7PGV

VESTIL CCONE-S-1 Cărucior de conuri de trafic

În stoc
Articol: AG7PGV Model: CCONE-S-1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€542.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș portabil cu con
Capacitate200 lbs.
Caster Dia.10 "
Lățimea rotorului3"
PliantNu
CuloriGalben
Convertibil la camion cu platformăNu
Adâncime25 "
Suporturi pentru steaguri pentru utilizare cu diametrul stâlpului3 / 4 "
Camion de mână ScopTransport de articole de specialitate
Înălţime48.5 "
Lungime25 "
Capacitate de încărcare200 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului16 "
Grosimea plăcii nasului0.1 "
Lățimea plăcii nasului19 "
Numărul de role2
Numărul semnelor cu două fețe2
Numărul de roți2
Înălțime semn9 3 / 4 "
Lățimea semnului13 3 / 4 "
Lungimea de bază utilizabilă16 "
Latimea utilizabila a bazei19 "
Lungime utilizabilă16 "
Lățime utilizabilă19 In.
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiSpumă umplută
Lățimea roții3"
Lăţime26.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Steaguri de control al traficului Vestil: Utilizatorii pot fixa steaguri de control al traficului Vestil CCONE-FLAG de culoare portocalie pe acest cărucior pentru a indica prezența unității de la distanță.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Din ce sunt făcute semnele de direcție?

A. Semnele de direcție sunt fabricate din aluminiu de calibrul 14 pentru rezistență la coroziune și greutate redusă.

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL CCONE-FLAG Drapel opțional de control al traficului, portocaliu | AG7PGU CCONE-FLAGPortocaliu24 "14 3 / 4 "PVC3 / 4 "€17.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CCONE-S-1 Cărucior de conuri de trafic
€542.04 /unitate