Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6601-6-6 Cuplaj hidraulic rapid, 3/8 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMV 31A826

PARKER 6601-6-6 Cuplaj hidraulic rapid, 3/8 inch NPTF, schimbător, oțel

În stoc
Articol: AC4XMV Model: 6601-6-6Crucea Ref: 31A826

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€91.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid hidraulic de 1/4 "
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere6 Gal / min
Lungime2.187 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare4000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă4000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6601-6-6
Dimensiune țeavă NPT3 / 8 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorPăpuşă
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481200050
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Cuplaje hidraulice rapide din seria 6600 potrivite pentru operațiuni de curgere a uleiului în linii de fluide, mașini industriale, aplicații de întreținere și transport
    • Dispune de un biban metalic și supape cu clapetă pentru a preveni verificarea suplimentară a debitului și, respectiv, menținerea alinierii supapei
    • Corpul mamelonului întărit și manșonul cuplajului oferă protecție împotriva deteriorării accidentale
    • Respectă standardele ISO 7241-1

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăSchimbul ParkerPreț
PARKER 6601-12-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€128.73
PARKER 6601-16-16 Cuplaj hidraulic rapid, 1 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€215.99
PARKER 6601-2-4 Cuplaj hidraulic rapid, 1/4 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "până la 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€95.70
PARKER 6601-4-4 Cuplaj hidraulic rapid, 1/4 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€74.77
PARKER 6601-8-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€100.03
PARKER 6608-10-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch ORB, schimbător, oțel | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€104.10
PARKER 6608-12-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch ORB, schimbător, oțel | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1/16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€245.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6601-6-6 Cuplaj hidraulic rapid, 3/8 inch NPTF, schimbător, oțel
€91.84 /unitate