PARKER 6608-16-16 Cuplaj hidraulic rapid, 1 inch ORB, schimbător, oțel

Articol: BX2QJB Model: 6608-16-16
€187.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid hidraulic de 1/4 "
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneORB
Rata de curgere50 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare4000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet1 5/16-12 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiPăpuşă

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăSchimbul ParkerPreț
PARKER 6601-12-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€116.73
PARKER 6601-16-16 Cuplaj hidraulic rapid, 1 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€204.15
PARKER 6601-2-4 Cuplaj hidraulic rapid, 1/4 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "până la 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€87.62
PARKER 6601-4-4 Cuplaj hidraulic rapid, 1/4 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€67.80
PARKER 6601-6-6 Cuplaj hidraulic rapid, 3/8 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€91.51
PARKER 6601-8-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch NPTF, schimbător, oțel | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€99.72
PARKER 6608-10-10 Cuplaj hidraulic rapid, 1/2 inch ORB, schimbător, oțel | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€103.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6608-16-16 Cuplaj hidraulic rapid, 1 inch ORB, schimbător, oțel
€187.78 /unitate