Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de temperatură AUTONICS 21HJ54 | AB6GKX

AUTONICS 21HJ54 Controler de temperatură

În stoc
Articol: AB6GKX Model: 21HJ54

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€260.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură
AlarmeAL1
Modul de controlOn / Off sau P, PI, PD, PIDF, PIDS
Perioada de control1 la 120 sec.
Adâncime3.54 "
Tip DIN1/16
Histerezis1 la 100C (0.1 la 100.0C)
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
Lungime1.89 "
producțieReleu 250 VCA 3A 1c
consum de energie6VA
Banda proporționalăDe la 0.0 la 100.0%
Tip senzorTermocuplu, Platinum RTD și analog
Setarea precizieiFS +/- 0.3% sau 3C
Funcția de comutareSPST, SPDT
TipDigital
Lăţime1.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS9032896040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelSetarea precizieiModul de controlAdâncimeFuncția de comutareLăţimeArticolLungimeproducțiePreț
Regulator de temperatură AUTONICS 21HJ25 | AB6GJQ 21HJ25(PV +/- 0.5% sau +/- 1C) rdg +/- 1DigitOn / Off sau P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "Regulator de temperatură2.54 "Releu 250 VCA 3A 1a€184.32
Regulator de temperatură AUTONICS 21HJ28 | AB6GJU 21HJ28Termocuplu / RTD la temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% sau +/- 1C) +/- 1 Cifra în afara intervalului de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1 cifră analogică la temperatura camerei (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 cifră în afara intervalului de temperatură a camerei. +/- 0.5C% FS +/- 1CifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "Regulator de temperatură2.54 "Releu 250 VCA 3A 1a-
RFQ
Regulator de temperatură AUTONICS 21HJ29 | AB6GJV 21HJ29(PV +/- 0.5% sau +/- 1C max.) Rdg +/- 1 cifrăPornit / Oprit sau P1.42 "SPDT2.83 "Regulator de temperatură3.03 "Releu 250 VCA 16A 1c€169.19
Regulator de temperatură AUTONICS 21HJ30 | AB6GJW 21HJ30La temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% sau +/- 1C) +/- 1 cifră, în afara razei de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1CifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "Regulator de temperatură3.78 "Releu 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€191.07
Regulator de temperatură AUTONICS 21HJ31 | AB6GJX 21HJ31La temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% sau +/- 1C) +/- 1 cifră, în afara razei de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1CifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "Regulator de temperatură2.56 "Releu 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€192.04
Regulator de temperatură AUTONICS 21HJ32 | AB6GJY 21HJ32La temperatura camerei (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% sau +/- 1C) +/- 1 cifră, în afara razei de temperatură a camerei. (PV +/- 0.5% sau +/- 2C) +/- 1CifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "Regulator de temperatură2.54 "Releu 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€170.79
Regulator de temperatură AUTONICS 21HJ35 | AB6GKB 21HJ35(PV +/- 0.5% sau +/- 1C.) Rdg +/- 1 cifrăOn / Off sau P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "Regulator de temperatură3.03 "Releu 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€148.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS 21HJ54 Controler de temperatură
€260.44 /unitate