METRO FLANES1 Cărucior de anestezie H 45-1/4 x L 32-1/4 | AB7ZXY 24X114

METRO FLANES1 Carucior Anestezie H 45-1/4 x L 32-1/4

În stoc
Articol: AB7ZXY Model: FLANES1Crucea Ref: 24X114

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,994.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de anestezie
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirePolimer
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Pivotant cu frână & (2) Pivotant cu blocare
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorCod albastru
MaterialPolimer
Numărul de divizoare15
Numărul sertarelor6
Adâncimea totală22.375 "
Inălțime totală45.25 "
Lățimea totală32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)114.94
Lungimea navei (cm)56.83
Lățimea navei (cm)81.92
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
METRO MBP3210ANES2 Carucior pentru anestezie Taup deschis H 44 x L34 1/4 | AB7ZYD 24X119 MBP3210ANES2Aluminiu44 "34.25 "€7,511.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO FLANES1 Carucior Anestezie H 45-1/4 x L 32-1/4
€9,994.06 /unitate