METRO MBP3210ANES2 Carucior pentru anestezie Taup deschis H 44 x L34 1/4 | AB7ZYD 24X119

METRO MBP3210ANES2 Carucior pentru anestezie Taup deschis H 44 x L34 1/4

În stoc
Articol: AB7ZYD Model: MBP3210ANES2Crucea Ref: 24X119

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,511.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de anestezie
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirePolimer
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Pivotant cu frână & (2) Pivotant cu blocare
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorLumină taupe
MaterialAluminiu
Numărul sertarelor6
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală22.375 "
Inălțime totală44 "
Lățimea totală34.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)61.28
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
METRO FLANES1 Cărucior de anestezie H 45-1/4 x L 32-1/4 | AB7ZXY 24X114 FLANE1Polimer45.25 "32.25 "€9,994.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MBP3210ANES2 Carucior pentru anestezie Taup deschis H 44 x L34 1/4
€7,511.67 /unitate