ANSELL 19-024 Mănuși Alphatec din neopren rezistente la substanțe chimice


Mănușile Ansell AlphaTec seria 19-024 sunt concepute pentru a proteja mâinile lucrătorilor împotriva unei game de substanțe chimice, inclusiv acizi, baze, solvenți și uleiuri. Ele sunt utilizate în laboratoare și în industria de fabricare a metalelor, producție, petrol și gaze și industria farmaceutică.

Filtru
Culoare: Negru , Manșetă: Mănuşă , Lungime: 18 " , Material căptușeală: Termic , Material: Neopren , Grosime: Heavy Greutate
StilModelfinalizareaMărimeaPreț (ex. TVA)
A
19-024
Dur8€91.59
A
19-024
Smooth10€91.59

19-024 Mănuși Alphatec din neopren rezistente la substanțe chimice

Mănușile Ansell AlphaTec seria 19-024 sunt concepute pentru a proteja mâinile lucrătorilor împotriva unei game de substanțe chimice, inclusiv acizi, baze, solvenți și uleiuri. Ele sunt utilizate în laboratoare și în industria de fabricare a metalelor, producție, petrol și gaze și industria farmaceutică.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși rezistente la substanțe chimice au o căptușeală termică dublă izolatoare pentru a oferi rezistență atât la temperaturile calde, cât și la cele reci.
  • Vin cu un strat de neopren de înaltă calitate pentru a îmbunătăți rezistența chimică și mecanică.
  • Aceste mănuși au un design flexibil și care îmbunătățește aderența, asigurând manevrabilitate și manipulare ușoară.
  • Oferă manșete pentru acoperire și protecție extinse.
  • Aceste mănuși pot rezista la o temperatură maximă de 356 de grade F.
  • Au o clasificare chimică EN ISO 374 Tip A - AKLMP, asigurând protecție împotriva diferitelor substanțe chimice.
  • Aceste mănuși sunt neclorurate, oferind rezistență chimică fără tratament cu clor.
  • Sunt concepute atât pentru mâna stângă, cât și pentru cea dreaptă, pentru a asigura versatilitate și confort.
  • Aceste mănuși sunt fabricate din neopren pentru a îmbunătăți rezistența la substanțe chimice și abraziune.
  • Acestea oferă o acoperire cu rezistență la tăiere pe părțile palmei, protejând împotriva tăierilor în mai multe zone.
  • Aceste mănuși vin în culoarea neagră pentru a oferi opțiuni pentru diverse scopuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?