PARKER Spălătorie sigilată


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Clasa: Amenajarea Pipe , Tipul conexiunii: BSPP masculin , Număr de găuri: 1 , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
M30201-SS
5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€41.05
A
M30204-SS
7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "€56.38

Spălătorie sigilată

Șaibe de etanșare lipite Parker creează compresie între un șurub și flanșă pentru a elimina problemele de scurgere în conexiunile șuruburilor, ideale pentru aplicații în sistemele de aer condiționat, regulatoare de gaz și pompe de combustibil. Aceste unități au o buză de etanșare din elastomer care este lipită de un suport din oțel inoxidabil, oferind o rezistență excelentă la coroziune și evitând supracomprimarea elastomerului dincolo de limita sa elastică pentru a preveni distrugerea etanșării. Aceste șaibe de etanșare sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -425 și 1200 de grade F și sunt disponibile în dimensiuni hexagonale de 5/8 și 7/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?