Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER M30204-SS Șaibă de etanșare lipită 1/2 inch 4000 Psi | AF7GVV 20YZ76

PARKER M30204-SS Șaibă de etanșare lipită 1/2 inch 4000 Psi

În stoc
Articol: AF7GVV Model: M30204-SSCrucea Ref: 20YZ76
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
€56.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie sigilată
Material corp316 oțel inoxidabil
ClasăAmenajarea Pipe
Tip conexiuneBSPP masculin
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă4000 psi
Max. Presiunea aburului4000 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.1.125 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7318220000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
PARKER M30201-SS Șaibă de etanșare lipită 1/8 inch 5300 Psi | AF7GVU 20YZ75 M30201-SS5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€41.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER M30204-SS Șaibă de etanșare lipită 1/2 inch 4000 Psi
€56.37 /unitate