AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Whip Check Cabluri de siguranță pentru furtunul de aer


Cablurile de siguranță pentru furtunurile de aer Air System International sunt utilizate pentru conectarea furtunurilor printr-un cuplaj de înaltă presiune pentru a le împiedica să se rotească dacă conexiunea eșuează. Acestea creează o punte între fiecare parte a unui furtun pentru a crea un strat suplimentar de siguranță.

Filtru
StilModelLungime cabluStil de montajÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
ASWHIPTL20
20 "Furtun la unealtă1.25 "până la 5"€27.49
B
ASWHIPLINE
20 "Furtun la furtun1.25 "până la 5"€25.87
A
ASWIPLN10
28 "Furtun la furtun1 "până la 2.5"€29.11
RFQ
A
ASWHIPTL38
38 "Furtun la unealtă1.5 "până la 3"€48.51
RFQ
A
ASWIPLN15
38 "Furtun la furtun1.5 "până la 3"€48.51
RFQ

DESCRIERE

  • Sunt compuse din oțel, oferind durabilitate și rezistență superioare. Acestea au finisaj de culoare argintie pentru o rezistență excelentă la coroziune și prelungirea duratei de viață a metalului placat.
  • Sunt disponibile în dimensiuni ale cablurilor cuprinse între 20 și 38 de inchi și sunt compatibile pentru utilizarea cu furtun de respirație de până la 1-1/2 până la 3 inchi.

Întrebări Frecvente

La ce folosește un furtun de aer respirabil?

Furtunurile de respirație Air Systems International sunt perfecte pentru distribuirea și distribuirea aerului pentru a ajuta operațiunile acolo unde este necesar.

La ce folosesc buclele cu arc în aceste cabluri?

Cablurile de siguranță Whip Check includ bucle cu arc care asigură o prindere fermă pentru a susține furtunurile, permițând deteriorarea minimă a echipamentului și eliminând riscul de rănire a operatorului.

Cum se instalează cablurile de siguranță?

Instalarea cablului de siguranță pentru verificarea biciului este ușoară și nu necesită instrumente. Buclele cu arc ale cablului sunt deschise și alunecate peste fiecare furtun pentru a oferi un sprijin stabil și pentru a evita biciuirea acestuia în condiții de presiune excesivă.

Care sunt diferitele tipuri de verificări cu bici?

Cele două tipuri de verificări cu bici sunt „furtun la furtun” și „furtun la echipament”.

La ce folosește cablul de siguranță pentru verificarea biciului?

Acționează ca un dispozitiv de siguranță pentru a menține furtunurile sub presiune într-un singur loc atunci când are loc decuplarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?