Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-1/8 F5OG-SS Adapter, 1/2 Inch X 1/8 Inch Fitting Pipe Size, Male Sae X Female Nptf, Stainless Steel | CT7CMA 60VA52

PARKER Adaptor 8-1/8 F5OG-SS, 1/2 inch x 1/8 inch dimensiune țeavă de racord, tată Sae X femela Nptf, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CT7CMA Model: 8-1 / 8 F5OG-SSCrucea Ref: 60VA52

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€204.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Adaptor PARKER 24-1 1/2 F5OF-SS, 1 1/2 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea conductei | CT7CLN 60UX79 24-1 1/2 F5OF-SSAdaptor€417.39
Adaptor PARKER 20-1 1/2 F5OG-SS, 1 1/4 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea conductei | CT7CLP 60UX47 20-1 1/2 F5OG-SSAdaptor€924.46
Adaptor PARKER 20-1 1/4 F5OF-SS, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch Dimensiunea conductei | CT7CLQ 60UX50 20-1 1/4 F5OF-SSAdaptor€387.89
Adaptor PARKER 1 1/2 X 1 FG-SS, Dimensiunea țevii de racord de 1 inch X 1 1/2 inch, Npt tată X Nptf mamă, oțel inoxidabil | CT7CLR 60UR40 1 1/2 X 1 FG-SSAdaptor€712.63
Adaptor PARKER 1 1/4 X 1 FG-SS, 1 inch X 1 1/4 inch Dimensiunea țevii de racord, Npt tată X Nptf mamă, oțel inoxidabil | CT7CLT 60UR76 1 1/4 X 1 FG-SSAdaptor€470.38
Adaptor PARKER 1 FG-SS, Dimensiunea țevii de racord de 1 inch X 1 inch, Npt tată X Nptf mamă, oțel inoxidabil | CT7CLU 60UT03 1 FG-SSAdaptor€384.66
Adaptor PARKER 16-1/2 F5OG-SS, Dimensiunea țevii de racord de 1 inch X 1/2 inch, Tată Sae X Femela Nptf, Oțel inoxidabil | CT7CLV 60UW79 16-1 / 2 F5OG-SSAdaptor€274.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Adaptor 8-1/8 F5OG-SS, 1/2 inch x 1/8 inch dimensiune țeavă de racord, tată Sae X femela Nptf, oțel inoxidabil
€204.15 /unitate