Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER CV-1-1188 Supapă de reținere Ptfe 1/2 inch Fnpt | AE7BQJ 5WRJ5

PARKER CV-1-1188 Supapă de reținere Ptfe 1/2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE7BQJ Model: CV-1-1188Crucea Ref: 5WRJ5
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
€866.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.25 la 0.75 psig
Lungime2.5 "
MaterialPTFE
Max. Temp.Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F
Inălțime totală1 55 / 64 "
Mărimea1 / 2 "
Material de primăvarăPTFE
Lăţime1 55 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial corpMarimea corpuluiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Min. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăPreț
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Supapă de reținere, împingere pentru conectare, presiune de crăpare 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grade F-17.8 grade C-€33.80
Supapă de reținere PARKER CPH104P, debit de 8 gal/min | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 g / min----€102.95
PARKER CVH081P Supapă de reținere, debit de 10 gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 g / min----€42.23
Supapă de reținere PARKER CVH103P, debit de 16 gal/min | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 g / min----€45.85
Supapă de reținere PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.30
Supapă de reținere PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.86
Supapă de reținere PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€27.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CV-1-1188 Supapă de reținere Ptfe 1/2 inch Fnpt
€866.98 /unitate