Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3

PARKER Supapă de reținere A6VC6-MG, Push-to-Connect, acetal

În stoc
Articol: AE6QMQ Model: A6VC6-MGCrucea Ref: 5UMV3
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
€27.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpAcetal
Tip conexiuneÎmpinge
Presiune de fisurare1/3 Psi
Lungime2.15 "
MaterialCopolimer de rășină acetală
Max. Presiunea de funcționare145 psi
Max. Temperatura de funcționare.65 grade C
Max. Temp.150 grade F
Max. Presiune a apei150 psi
Min. Temperatura de funcționare.1 grade C
Material inelSS
Material sigiliuEPDM
ModelaIn linie
Mărimea3 / 8 "
StilTub la Tub
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Lăţime0.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial corpMarimea corpuluiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Min. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăPreț
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Supapă de reținere, împingere pentru conectare, presiune de crăpare 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grade F-17.8 grade C-€33.80
Supapă de reținere PARKER CPH104P, debit de 8 gal/min | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 g / min----€102.95
PARKER CVH081P Supapă de reținere, debit de 10 gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 g / min----€42.23
Supapă de reținere PARKER CVH103P, debit de 16 gal/min | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 g / min----€45.85
Supapă de reținere PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.30
Supapă de reținere PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.86
PARKER CV-1-1144 Supapă de reținere Ptfe 1/4 inch Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€639.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă de reținere A6VC6-MG, Push-to-Connect, acetal
€27.38 /unitate