APPROVED VENDOR Role de stocare


Filtru
Tip: sul
StilModelGrosime ToleranțăToleranță la lungimeMaterialToleranță la lățimeRockwell HardnessMărimeafireForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
A
17145
+/- 0.0001 "+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 0.008 "30T 56-6812 x 120 "Pe jumătate greu57,000 PSI€236.85
A
16140
+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€167.29
B
22135
+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€215.16
A
16205
+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€103.26
A
17205
+/- 0.0002 "+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 0.008 "30T 56-6812 x 120 "Pe jumătate greu57,000 PSI€203.09
B
22160
+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€149.93
B
22185
+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€136.72
A
17250
+/- 0.0003 "+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 0.008 "30T 56-6812 x 120 "Pe jumătate greu57,000 PSI€206.62
A
16255
+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€109.06
B
22205
+/- 0.0004 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€130.34
A
16330
+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€95.95
A
16355
+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€96.62
B
22230
+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€135.39
A
16290
+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€97.10
B
22250
+/- 0.0006 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€183.67
A
17275
+/- 0.0006 "+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 0.008 "30T 56-6812 x 120 "Pe jumătate greu57,000 PSI€222.42
B
22270
+/- 0.0007 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€167.20
A
16460
+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€108.90
A
16540
+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€109.14
A
16425
+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€121.60
A
16380
+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€105.17
C
16725
+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.005 "B906 x 180 "Complet greu80,000 psi€66.00
A
16405
+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€100.73
A
16490
+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€107.25
D
16570
+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€148.49
A
17315
+/- 0.0008 "+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 0.008 "30T 56-6812 x 120 "Pe jumătate greu57,000 PSI€241.90
E
17340
+/- 0.0008 "+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 0.008 "30T 56-6812 x 120 "Pe jumătate greu57,000 PSI€257.96
B
22295
+/- 0.0008 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€178.04
A
16600
+/- 0.001 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€118.19
A
16640
+/- 0.001 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€132.05
B
22330
+/- 0.001 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€200.33
A
17380
+/- 0.0010 "+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 0.008 "30T 56-6812 x 120 "Pe jumătate greu57,000 PSI€261.93
F
17477
+/- 0.0013 "+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 0.008 "30T 56-686 x 100 "Pe jumătate greu57,000 PSI€158.13
B
22400
+/- 0.0015 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€187.48
B
22375
+/- 0.0015 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€172.49
B
22350
+/- 0.0015 "+ 3 / -0.250 "302 oțel inoxidabil+/- 0.010 "C40-C4512 x 50 "Complet greu185,000 psi€183.46
A
16670
+/- 0.0015 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€134.85
G
16980
+/- 0.051 mm+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 2.5 mmB90150mm x 2.5MComplet greu80,000 psi€56.93
H
17980
+/- 0.066 mm+ 3 / -0.125 "260 aliaj de alamă+/- 2.5 mm30T 56-68150mm x 2.5MPe jumătate greu57,000 PSI€228.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?