Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 17477 Rolă de stocare alamă 0.0180 inch 6 in | AE3RCK 5EY79

APPROVED VENDOR 17477 Shim Stock Roll Alamă 0.0180 Inch 6 In

În stoc
Articol: AE3RCK Model: 17477Crucea Ref: 5EY79
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
€153.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.125 "
Material260 aliaj de alamă
Rockwell Hardness30T 56-68
Mărimea6 x 100 "
firePe jumătate greu
Forța de tracțiune57,000 PSI
Grosime0.457mm
Grosime Toleranță+/- 0.0013 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.008 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7409290075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăToleranță la lungimeMaterialToleranță la lățimeRockwell HardnessMărimeafireForța de tracțiunePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 16140 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0010 in | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€158.80
Furnizor APROBAT 16205 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0020 in | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€95.55
Furnizor APROBAT 16255 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0030 in | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€103.98
Furnizor APROBAT 16290 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0040 in | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€97.10
VÂNZĂTOR APROBAT 16330 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0050 in | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€92.03
VÂNZĂTOR APROBAT 16355 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0060 in | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€102.04
Furnizor APROBAT 16380 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0070 in | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Oțel cu conținut scăzut de carbon+/- 0.010 "B9012 x 120 "Complet greu80,000 psi€101.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 17477 Shim Stock Roll Alamă 0.0180 Inch 6 In
€153.54 /unitate