Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER CVH081P Supapă de reținere, debit de 10 gal/min | AD7DBD 4DML6

PARKER Supapă de reținere CVH081P, debit de 10 gal/min

În stoc
Element: AD7DBD Model: CVH081PRef. încrucișat: 4DML6
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
€42.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Presiune de fisurare5 psi
Rata de curgere10 Gal / min
Cuplul de instalare32-36 lbs-ft
Max. curgere10 g / min
Max. Flux GPM10
Max. Presiunea de admisie5000 psi
Presiune maximă5000 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-45 grade până la 132 grade C
Debit nominal10 Gpm
Material sigiliuD-ring
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiVerifica
Cale2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Construcție simplă cu toate piesele exterioare zincate
    • Scurgeri reduse - mai puțin de 5 picături / min
    • Toleranță ridicată la contaminare

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial corpMarimea corpuluiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Min. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăPreț
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Supapă de reținere, împingere pentru conectare, presiune de crăpare 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grade F-17.8 grade C-€33.80
Supapă de reținere PARKER CPH104P, debit de 8 gal/min | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 g / min----€102.95
Supapă de reținere PARKER CVH103P, debit de 16 gal/min | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 g / min----€45.85
Supapă de reținere PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.30
Supapă de reținere PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.86
Supapă de reținere PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€27.38
PARKER CV-1-1144 Supapă de reținere Ptfe 1/4 inch Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Ambient: 32 grade până la 212 grade F, fluid: 32 grade până la 266 grade F-1 15 / 64 "€639.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă de reținere CVH081P, debit de 10 gal/min
€42.23 /unitate