GUARDAIR În linie pistol cu ​​aer, buton


Filtru
Stilul corpului: In linie , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Max. Presiune de intrare: 120 psi
StilModelconsum de aerMaterial corpCuloriMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
900LJ024AA
16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT90 psi28.25 "€37.88
B
900LJ048AA
16 scfmAluminiuMetalic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf51 "€43.81
C
900LJ018AA
16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf22.25 "€36.39
D
900LJ072AA
16 scfmAluminiuMetalic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf75 "€49.75
RFQ
E
900LJ012AA
16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf16.25 "€34.90
F
900LJ036AA
16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf40.25 "€40.86
G
900LJ006AA
16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf10.25 "€33.41
H
900S
22 scfmAluminiuMetalic și portocaliu973/8 "(F) NPT0.2 lbf5.125 "€21.85
I
900LJ024NN
34 scfmAluminiu și nailonMetalic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf27 "€44.14
J
900LJ012NN
34 scfmAluminiu și nailonMetalic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf15 "€38.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?